リレー 48V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

リレー 48V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。このプラグ可能なミニチュアリレーは、電源コンタクトを備え、高い連続電流に対応し Coil 電圧は 48 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ 保護等級: RT IIIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:48V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●極数:2●コイル抵抗:5520 O●コイル電力:420mW●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-6508アズワン品番65-8087-35内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660710502834847
17,100
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする