曜日別特売

リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ

リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ - 富士通


低プロファイルで省スペースです 高さ: 12.5 mm 取り付けスペース: 175 mm2 小型パッケージで高感度 動作電力: 0.112 ~ 0.13 W 公称電力: 0.2 ~ 0.3 W 強化絶縁システム( Coil と contacts の間)による高絶縁距離: 8 mm 絶縁耐力: 5,000 VAC サージ強度: 10,000 V 素材: プラスチック プラスチック密閉型タイプ

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:83.3 O●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電流 AC:5 A●最大スイッチング電流 DC:5 A●最大スイッチング電圧 DC:150V dc●長さ:17.8mm●シリーズ:JV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8150アズワン品番65-8083-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071059JV-5-KT
550
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする