曜日別特売

リレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入

リレー 60V ac/dc DIN Railタイプ 1箱 20個入 - ワゴジャパン


Wago 857シリーズリレー
Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。
特長と利点
切り替えコンタクト
最大連続電流: 6 A
ステータスインジケータ
6 mm幅

仕様●コイル電圧:60 V ac/dc, 230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7381アズワン品番65-8077-71内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071068857-155
77,100
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする