曜日別特売

リレーインターフェイスモジュール 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入

リレーインターフェイスモジュール 120V ac 2c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入 - シュナイダーエレクトリック
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●コイル抵抗:1700 O●コイル電力:280W●コイルと接点間の耐電圧:4kV●コード番号:220-5149アズワン品番65-8082-67内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071147RUMC31F7
42,700
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする