曜日別特売

リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプ

リレーインターフェイスモジュール 24V dc 2c接点 DINレールタイプ - ワゴジャパン


リレーモジュール、公称入力電圧: 24 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、パス、赤色のステータスインジケータ、モジュール幅: 15 mmコイルとコンタクトの間の絶縁を強化 隣接するリレーモジュール間の電圧が250 Vを超える場合や、強化絶縁要件に準拠するために、セパレータプレート(209-191など)を使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、誘導負荷を効果的な保護回路で減衰させる必要があります。

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15 mm●シリーズ:788●高さ:73mm●接点材質:銀合金●極数:2●寿命:10 x 10^3サイクル●コード番号:180-3039アズワン品番65-8078-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071208788-390
9,800
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする