曜日別特売

リレーソケット 93 Series

リレーソケット 93 Series - FINDER


Finder 93 シリーズソケット( 34 シリーズリレー用)です。電圧は 250 V です 34 シリーズリレーに使用されます

仕様●電圧:250V●併用可能製品:38 シリーズ●アクセサリタイプ:リレーソケット●シリーズ:93 Series●コード番号:225-4629アズワン品番65-8071-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071217093.08.0
520
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする