リレーソケット DINレール 6 SF1V

リレーソケット DINレール 6 SF1V - IDEC(和泉電気)


Idec SF シリーズリレーソケットは、回路内でリレーを簡単に取り付けたり、交換したりする場合に使用します。応答時間が速く、高い耐衝撃性を備えています。耐衝撃性 - 1000 m/s2 及び耐振性 - 10 → 55 Hz動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 保管温度範囲: -40 → +85 ℃

仕様●電圧:250V ac●併用可能製品:RF1V です●シリーズ:SF1V●定格電流:6A●コード番号:212-2510アズワン品番65-8059-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071244SF1V-6-07L
4,470
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする