曜日別特売

リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS

リレーソケット スナップオンレール取り付け LZS - SIEMENS


Siemens には、ねじ Terminal 付きの 3 つの切り替えコンタクトを備えた PT リレー用プラグインソケットがあります。ソケットのスイッチング動作は安定です。このリレーソケットは、スナップオンタイプの取り付けに対応しています。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です

仕様●併用可能製品:PT リレー●シリーズ:LZS●終結タイプ:ねじ●コード番号:217-6850アズワン品番65-8063-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071278LZS:PT78730
4,830
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする