曜日別特売

リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入

リレーソケット 基板実装 4 PA 1セット 50個入 - Panasonic(パナソニック)


UL E43149 and CSA LR26550
Miniature relay for PA series printed circuit board
Very compact power relay (width: 5 mm), designed for mounting on high-density printed circuit boards (with automatic output)
Applications: relay interfaces for programmable controllers, relay outputs for measurement equipment, timers, hour meters, temperature regulators, portable equipment

仕様●入数:1チューブ(50個入り)●電圧:250V ac●シリーズ:PA●コンタクト数:4●コード番号:173-8183アズワン品番65-8058-58内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071287PA1APS
25,400
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする