リレーソケット 基板実装 8 DSP

リレーソケット 基板実装 8 DSP - Panasonic(パナソニック)


UL、CSA、TUV
逆極性タイプの品番にはR suffixが含まれます
DSPシリーズリレー
このミニチュア基板実装パワーリレーは、コンタクト定格とスイッチング容量が高く、高感度で、破壊電圧も高くなっています。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、事務機器や産業電子機器、測定機器、温度コントローラ、PLCなどがあります。
DIL形式の高スイッチング容量のモノステーブルリレー 高い破壊電圧 高感度 密閉構造で自動洗浄可能 小型、H 10 x W 20.2 x D 11 mm

仕様●電圧:250V ac●シリーズ:DSP●終結タイプ:基板ピン●コード番号:178-2236アズワン品番65-8052-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071296DSP2APS
610
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする