リレー固定クリップ 金属 1袋 10個入

リレー固定クリップ 金属 1袋 10個入 - シュナイダーエレクトリック


RPMシリーズ - アクセサリ
ソケット、アダプタ、クランプなどを含むRMPシリーズパワーリレーのアクセサリです。

仕様●材料:金属●アクセサリタイプ:クランプ●併用可能製品:RPZ 1COソケット●コード番号:819-8710アズワン品番65-8091-26内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071339RPZR235
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする