曜日別特売

レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 4個入

レール取り付けヒューズホルダ 30A 600V ac 1袋 4個入 - SIEMENS


Siemens ヒューズホルダには、クラス CC ヒューズリンク付きの 3 極があります。定格 AC 電圧 600 V で動作し、ヒューズを保護及び保持するためにレールに取り付けられます。IP20 等級の保護 Sentron ブランドに属します

仕様●防振:あり●範囲:Sentron●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:クラスCC●コード番号:203-2036アズワン品番65-8083-97内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660714883NW7533-0HG
40,300
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする