曜日別特売

レール取り付けヒューズホルダ 30A CUSCC 600V ac

レール取り付けヒューズホルダ 30A CUSCC 600V ac - Mersen


Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダ CUSCC は、Visual Slow ヒューズインジケータ付き又はなしの 1、2、3、又は 4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑樹脂製です。Mersen ヒューズリンククラス CC、タイプ: ATDR、ATMR、及び ATQR との組み合わせで使用することが特に推奨されています。用途 モータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護のために、最大 600 V のすべての回路を保護します 無負荷動作

仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●範囲:Modulostar●定格電流:30A●定格電圧:600V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:熱可塑性●シリーズ:CUSCC●コード番号:189-5342アズワン品番65-8091-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071497G1062790
11,700
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする