レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 6個入

レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 6個入 - Socomec


産業用ヒューズホルダ - 10 x 38
ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長及び利点
高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上

仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:2P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5261アズワン品番65-8065-74内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6607150657010020
27,700
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする