曜日別特売

レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc

レール取り付けヒューズホルダ 32A CUS10 690 V ac → 1kV ac/dc - Mersen


Mersen の革新的で包括的な Modulostar R シリーズヒューズホルダです。モジュール式ヒューズホルダは、ヒューズ交換(指 1 本でフリック)を含むフィンガーセーフです。モジュール式ヒューズホルダには、Visual ヒューズ切れインジケータのあるものとないものをあります。 1 極、2 極、3 極、4 極を用意しています。多極ユニットは、ピンタイのアセンブリキットを注文することで、現場で組み立てることもできます。Modulostar R 製品は、丈夫で Durable な熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂製です。用途 690 V までのすべての回路はモータ、トランス、低電圧分配、制御回路、ドライブ保護用です 無負荷動作

仕様●EAN/UPCコード:3605340602838●形容:ヒューズホルダー IEC+UL/CSA モジュロスター(R)●セルパックの数量:12EA●表示システムタイプ:なし長さ(mm)(製品)61.1、(セルパック)222幅(mm)(製品)17.5、(セルパック)90質量(kg)(製品)0.048、(セルパック)0.588サイズ(ヒューズ)10×38高さ(mm)(製品)79.3、(セルパック)68種類ヒューズホルダー取付方式(インストール)DIN 35 mm EN 60715準拠極数N電源AC/DC定格電圧(V)690 V ac → 1kV ac/dc、(AC UL)800、(DC UL)1000定格絶縁電圧(V)1000定格電流(A)32範囲Modulostar材質(ケース)熱可塑性材質(絶縁体)PA6最大消費電力(W)3コード189-5341定格インパルス耐電圧(kV)6アズワン品番65-8088-71定格トルク(N・m)2デザインCUS10中性線短絡電流(A)200kIP等級IP20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071515H1062722
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする