曜日別特売

ロータリスイッチ 3極 KISSLING Series DS

ロータリスイッチ 3極 KISSLING Series DS - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。それは kissling DS シリーズに属する。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級

仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:1 A●スイッチの位置の数:3●コンタクトの数:5●定格電圧:16V●コード番号:223-8156アズワン品番65-7806-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66071847DS-133-BL12 900
52,500
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする