曜日別特売

ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 グレー 100mm Sentron 8UD

ロータリハンドル 3KD サイズ 3 3KF サイズ 2 及び 3用 グレー 100mm Sentron 8UD - SIEMENS


Siemens のマスキングプレート付きハンドルは、標準照光式サイズ 100 x 100、シャフト 8 x 8、ハンドルサイズ 100 mm です。サイズ 3 KD、サイズ 3 3KF、サイズ 2 及び 3 用のアクセサリです。IP65 等級です

仕様●種類:マスキングフレーム付きのハンドル●長さ:100mm●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:226-2898アズワン品番65-7818-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660718998UD1841-2CD01
26,600
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする