ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入

ロッカースイッチ 双極単投 DPST イルミネーション:なし カットアウト幅:22.3mm 1袋 5個入 - BULGIN


Bulgin 高突入ロッカースイッチの定格電流は 16 A です。パネル切り抜き形状は 27.2 x 22.3 mm です。2極 マッチングインジケータ

仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-Off●パネルのカットアウト幅:22.3mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●イルミネーション:なし●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:208-8150アズワン品番65-7800-46内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073588C1350ATAAB
2,600
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする