曜日別特売

ロックアウト 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 53mm

ロックアウト 1穴 ABS ユニバーサル回路ブレーカロックアウト 53mm - ABUS


ABUS ロックアウトデバイスは、一般的なすべての回路ブレーカやヒューズに取り付けて、単極及び多極の回路ブレーカをロックアウトします。ハンドホイールねじヘッドを使用すると、工具を追加する必要がなく、追加のねじスロットにより、さらに締め付けることも可能なため、簡単に使用できます。色は赤です

仕様●種類:ユニバーサル回路ブレーカロックアウト●材質:ABS●ロックの数:1●取付けポイントの最小サイズ:17mm●取付けポイントの最大サイズ:53mm●ロックシャックル最大径:6.5mm●色:赤●コード番号:218-4719アズワン品番65-7955-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66073649E203
5,320
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする