ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション - NORGREN


IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります

仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3720アズワン品番65-7952-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66074035M/146080/M/800
713,000
699,800
769,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする