曜日別特売

ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション - NORGREN


IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、32 mm シリンダ径、外部ガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります

仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3764アズワン品番65-7952-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66074044M/146132/M/800
251,000
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする