曜日別特売

安全スイッチ 3SEシリーズ

安全スイッチ 3SEシリーズ - SIEMENS


Siemens 3SE6 は、磁気作動スイッチソレノイドで、角型の大型 25 x 88 mm ですIP 等級は IP67 です。 エンクロージャの材質はプラスチックです。

仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0163アズワン品番65-7800-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660757583SE6714-2CA
14,900
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする