曜日別特売

安全ブレーカ ヒューズ

安全ブレーカ ヒューズ - SIEMENS


Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 1000 V 高さ: 126 mm 幅: 148 mm 奥行き: 97 mm 保護クラス IP IP20

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3175アズワン品番65-7802-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660757763KD2842-2NE10-0
42,400
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする