曜日別特売

安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ412/13/14用 Sentron 3NJ4

安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ412/13/14用 Sentron 3NJ4 - SIEMENS


Siemens バスバー端子(バスバーにスナップストリップを装着するための端子)は、3 個のバスバー端子で構成されていインラインヒューズスイッチ遮断器用アクセサリ、3NJ412/13/14CE 及び EAC 認定

仕様●種類:バスバー端子●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8166アズワン品番65-7815-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660759163NJ4911-3BA01
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする