曜日別特売

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ - SIEMENS


Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2
機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000 色はグレー

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3266アズワン品番65-7801-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660759953KF2316-2LF11
90,500
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする