安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ

安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ - SIEMENS


Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、カバーレベルは 45 mm、フラット Terminal 型電気接続で使用できます。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです

仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:160A●コード番号:213-1367アズワン品番65-7796-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660760043NP1133-1CA11
55,100
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする