曜日別特売

安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応

安全装置付強力スターラー~10L オイルバス対応 - 日伸理化


2重安全装置付の強力スターラー温度暴走をストップ
オイルバスの撹拌に使えるスターラー
通風のよい天板機構で高温のバスにも対応
低速から安定した回転
安全対策漏電ブレーカー
オプション オイルバスNWV-240など使用可能

仕様●撹拌容量 1~10L●撹拌台寸法 W195×D170mm●撹拌台特徴 バスずれ防止付●回転数 70~1200rpm●モーター インダクション●外形寸法 W255×D255×H150mm●重量 約4.6kg●電源 AC100V 1A(外部出力使用時11A)●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オイルバス等は別売アズワン品番65-8130-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66076056SW-502SC
132,000
129,800
142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする