曜日別特売

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT - ハネウェル


UL、CSA、VDE
プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式
正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:19.05 x 19.05mm●定格電圧:24V●コンタクト定格電流:2 A @ 24 V dc●末端様式:はんだ / クイックコネクト●コード番号:847-5654アズワン品番65-7839-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66077149AML21CBA2AA
7,520
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする