曜日別特売

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT

押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極双投 SPDT - ハネウェル


Honeywellミニチュアプッシュボタンスイッチ
モメンタリ動作タイプ又はオルタネート動作タイプあり コンタクトの定格は240 V ac 3 A、125 V ac 6 A ボタン(スイッチには未付属)は2つのサイズを用意(代表品番 ; 339-639 339-639、; 339-617 339-617 を参照) はんだ端子

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●ボタン色:金●コンタクト定格電流:3 A @ 250 V ac●アクチュエータ形状:シリンダ●末端様式:はんだ●コード番号:253-958アズワン品番65-7806-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660771678N1021-Z
4,820
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする