曜日別特売

管ヒューズ 25A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入

管ヒューズ 25A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入 - SIEMENS


Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス

仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2133アズワン品番65-8087-64内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660786103NW6010-1
19,100
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする