管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 2A EM 1袋 10個入

管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V 普通溶断 FBM 250V 2A EM 1袋 10個入 日本製線


PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL Listed:File No.E120786 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 100mA~1A、125V 1.25A~5A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)
FBMシリーズ(普通溶断) O5.2´20mm
ガラス管包装ヒューズ

仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:M●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-313 形状筒型 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 品名F型ガラス管普通溶断型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 コード353-313 アズワン品番65-8094-80 溶断速度M 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66078619 FBM 250V 2A(EM)
430
429
472 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする