管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 3.15A EM 1袋 10個入

管ヒューズ 3.15A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 3.15A EM 1袋 10個入 - 日本製線


PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。
UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)
FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm
ガラス管包装ヒューズ

仕様●定格電流:3.15A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-480形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3.15コード353-480アズワン品番65-8094-53溶断速度T内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078628FSL 250V 3.15A(EM)
520
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする