管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V 1袋 10個入

管ヒューズ 600mA 10 x 38mm 600V 1袋 10個入 - SIEMENS


Siemens の 3NW ヒューズシステムは、電気設備用の SENTRON 保護コンポーネントの重要な部品で、過負荷又は短絡が発生した場合、安全な切断を通じて人、デバイス、システムを効果的に保護します。円筒形ヒューズリンクの定格電流は 0.6 A、定格電圧は 600 V です。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供しており、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。ヒューズリンクの作動クラスが遅い ヒューズリンククラス CC のサイズ

仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3312アズワン品番65-8062-54内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660786983NW1006-0HG
116,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする