管継手 220シリーズ なし なし 1袋 10個入

管継手 220シリーズ なし なし 1袋 10個入 - Legris(レグリ)


Legris 黄銅ブランキングプラグの最大動作圧力は 60 bar です。動作温度範囲は -10 → +80 ℃ ですシーリングワッシャは、テクニカルポリマー製です

仕様●メーカーシリーズ:220●ネジ接続:G 3/8●材質:真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G 3/8●食品等級:なし●コード番号:215-0108アズワン品番65-7895-90内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660787340220 17 00
11,900
11,620
12,782(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする