曜日別特売

管継手シリーズ 1インチ あり なし

管継手シリーズ 1インチ あり なし - Festo


Festo リリース工具 CQO-22 は、CQ プッシュイン式継手に適しています。周囲温度範囲は -25 → 70 ℃ ですコンテナサイズ:1 耐腐食性等級: CRC:2 - 中腐食性ストレス 食品安全:補足資料情報を参照してください 周囲温度: -25 → 70 ℃ マリタイム分類:証明書を参照

仕様●メーカーシリーズ:CQO-22 です●チューブサイズ:1インチ●食品等級:なし●コード番号:203-9636アズワン品番65-7984-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66078768CQO-22
1,160
1,133
1,246(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする