基板取り付けヒューズホルダ 15A 32V dc 1袋 10個入

基板取り付けヒューズホルダ 15A 32V dc 1袋 10個入 - LITTELFUSE


UL認定、CSA認定
MINI®; 自動車用ヒューズ (RS 品番< 219-3536') 219-3536 に使用する基板実装自動車用ヒューズ ホルダ
MINIヒューズ - 297シリーズ向け 基板実装
垂直/水平実装 垂直タイプはスタック可能バージョンに使用

仕様●ヒューズホルダタイプ:基板実装●定格電流:15A●定格電圧:32V dc●コード番号:318-0553アズワン品番65-8090-26内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66081035153009
12,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする