基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑

基板用端子台 127Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth WR-TBL 127 Bシリーズ5 mm縦型エントリモジュラ端子台コネクタ(スタンピングクランプ付)
縦型ワイヤエントリとスタンピングクランプを備えた、WR-TBL 127 Bシリーズ5 mmピッチ基板端子台コネクタです。 この127 Bシリーズ5 mm基板端子台は、AWG 30-12のワイヤサイズに対応するマイナスM2.6ねじ端子を使用し、ステンレススチール製ワイヤガードを備えています。 この5 mm WR-TBLモジュラ端子台のボディは緑のUL94-V0 PA66製で、コンタクトにはスズめっきが施されています。

仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:20A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2 kV 、300 V ac●シリーズ:127B●幅:18.6mm●コード番号:191-8785アズワン品番65-7746-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66093127691127700004B
900
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする