曜日別特売

基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 16極

基板用端子台 2.5mmピッチ 1列 16極 - ワゴジャパン


基板端子ストリップ - はんだピン2本
プッシュボタンCAGE CLAMPR終端処理の基板端子台のシリーズです。 この端子台のピン間隔は2.5 mm又は5 mmです。すべての基板端子台は、基板に高度の機械的安定性をもたらすダブルはんだピンを備えています。 1、3、6、12、16極のバージョンがあります。

仕様●極数:16●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●定格電圧:160 V、320 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9886アズワン品番65-7482-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66093346233-216
3,050
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする