曜日別特売

基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 7極 1袋 100個入

基板用端子台 3.5mmピッチ 1列 7極 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●極数:7●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●コード番号:240-3389アズワン品番65-7489-54内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660943351843651
50,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする