WURTH ELEKTRONIK
基板用端子台 3587シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 1箱 60個入
仕様
●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:7A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV ac 、300 V ac●シリーズ:3587●幅:14mm●コード番号:191-5462
アズワン品番
65-7734-97
内容量
1箱(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66095105
691358710007
¥
45,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください