曜日別特売

基板用端子台 3651シリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入

基板用端子台 3651シリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 2個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV●シリーズ:3651●幅:19.3mm●コード番号:191-6607
アズワン品番
65-7761-12
内容量
1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66095209691365110003
1,460
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする