基板用端子台 4165シリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- ●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4165●幅:13mm●コード番号:191-8640
- アズワン品番
- 65-7769-70
- 内容量
- 1袋(2個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















