曜日別特売

基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 50個入

基板用端子台 5.08mmピッチ 1列 4極 緑 1箱 50個入 - フエニックス・コンタクト


PCB コネクタ、公称電流: 12 A、ピン数: 4、ピッチ: 5.08 mm、接続方法:圧着接続、色:緑、電流 [A] の対応する対応するメス端子、及び導体断面積( mm 2 )データ: 10 A / MSTBC-MT 0.5 → 1.0 ( 3190564 )、5 A / MSTBC-MT 0.5 → 1、0、5 A ( 3190645、BC-1901.5 A )、5 / 5 ABA:バンドコンタクト

仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:メス●結線方法:圧着●タイプ:基板用コネクタ●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:320 V ac 、630 V ac●深さ:10.5mm●コード番号:190-2089アズワン品番65-7767-34内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660960491809750
19,000
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする