フエニックス・コンタクト
基板用端子台 5mmピッチ 1列 7極 1袋 50個入
仕様
●極数:7●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3103
アズワン品番
65-7491-50
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66096198
1190368
¥
32,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください