曜日別特売

基板用端子台 5ST36シリーズ 63A

基板用端子台 5ST36シリーズ 63A - SIEMENS


ピンバスバー、10 mm2 接続: 1 FI、4 極、NLI + 8LS、1 極で 3 相 / 8 倍位相接触保護

仕様●シリーズ:5ST36●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5183アズワン品番65-7586-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660962255ST3667
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする