曜日別特売

基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入

基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V

仕様●極数:13●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6950アズワン品番65-7625-66内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660963901027615
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする