基板用端子台 KDS10シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 1袋 50個入

基板用端子台 KDS10シリーズ 10mmピッチ 1列 1極 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、1 つの位置番号でねじ接続できます。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 電位は、への追加接続で簡単にループスルーできます PCB

仕様●極数:1●ピッチ:10mm●行数:1●シリーズ:KDS10●コード番号:209-8143アズワン品番65-7703-77内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660964171704033
62,200
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする