曜日別特売

基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑

基板用端子台 MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7シリーズ 5.08mmピッチ 1列 7極 緑 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm 基板用端子台
Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTB 5.08 mm ピッチプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ製品この使いやすい基板端子は、320 V ( III/2 )用の標準プラグインシステムを形成する 0.2 mm 2 ~ 2.5 mm 2 のねじ式接続を備えています。
CLASSIC COMBICON MSTB - 特長と利点:
確実なねじ接続 よく知られた接続方式で世界中で使用可能 最大接触力で温度上昇が低い 長寿命

仕様●極数:7●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MSTB 2.5/ 7-ST-5.08 BD:1-7●長さ:18.3mm●コード番号:802-4824アズワン品番65-7789-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660964441746583
1,570
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする