曜日別特売

基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入

基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト


DIN EN60512-5-2:2003-01。
UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。
Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block です
COMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。
特長と利点
長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0

仕様●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301アズワン品番65-7791-19内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660964781988105
1,940
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする