基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極

基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 - WURTH ELEKTRONIK


Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ

仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1992アズワン品番65-7570-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66096609691408520004B
640
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする